Motion
916PNDHC
tourne-écrous - style tige creuse, taille hexagonale 9/16 po, longueur de tige 5 po, longueur totale 160 mm
N° D’ARTICLE MI15419628
N° MFR916PNDHC
Prix21.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
tourne-écrous - style tige creuse, taille hexagonale 9/16 po, longueur de tige 5 po, longueur totale 160 mm
N° D’ARTICLE MI15419628
N° MFR916PNDHC
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
Prix21.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur totale
    160 mm
  • Longueur de la tige
    5 po
  • Largeur
    2.10 cm, 0.8100 po

Détails

  • Code couleur
    Orange
  • Poignée isolée
    Non
  • Matériel
    Alliage d’acier
  • Style de tige
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
916PNDHC 9/16" ÉCROU À PRISE CREUSE MAG
  • Tournevis-écrou électrique 9/16-Inch avec un aimant Rare-Earth pour retenir les fixations pour une conduite à une main
  • Le noyau creux de 3-3/4-Inch (9.5 cm) facilite le travail sur la tige filetée
  • Ligne double à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Finition durable pour une résistance à la corrosion
  • Tournevis-écrou résistant aux chocs pour les applications d’entraînement les plus difficiles
  • Tige robuste 5-Inch pour une portée et un accès prolongés
  • Taille d’aimant conçue pour la taille hexagonale spécifique afin de tenir les vis et les écrous plus fermement