Motion
NF212WC4
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI15431211
N° MFRNF212WC4
Prix523.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 22 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI15431211
N° MFRNF212WC4
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
Prix523.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    4800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176911347

Aperçu

Description du fabricant
NF212WC4 ROULEAU CYLINDRIQUE À RANGÉE UNIQUE BRG