Motion
02XS03051RN
Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI15459387
N° MFR02XS03051RN
Prix32.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI15459387
N° MFR02XS03051RN
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
Prix32.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po,107.95 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    0.9380 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Voies de roulement traitées à la chaleur conformes à Rohs
  • Application
    Équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    350 lb, 158.757 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    Série 2
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Chemin de roulement à deux billes
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 2
  • Style
    Plaque rigide
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulements en Delrin
  • Capacité de poids
    350 lb
  • Dureté des roues
    65-75 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
02XS03051RN 02 RGD 3 PO XS DELRIN