Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 po x 3-5/8 po
- Hauteur totale5.1250 po,130.17 mm
- Taille de la plaque2-1/2 po x 3-5/8 po
- Plomb pivotant Longueur1.2500 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids300 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué Nsf, conforme à Rohs, canalisations traitées thermiquement, comprend une bague à clé
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette300 lb, 1334.466 N
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionChemin de roulement à deux billes
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Capacité de charge300 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- StylePlaque pivotante
- Plaque supérieure2-1/2 po x 3-5/8 po
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes annulaire
- Capacité de poids300 lb
- Dureté des roues65-75 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple