Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage6.1880 po, 157.16 mm
- Hauteur totale6.1880 po,157.16 mm
- Plomb pivotant Longueur1.5000 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesAntimicrobien Prevenztm, acier inoxydable, homologué Nsf, canalisations à roulement à billes double, fini poli
- ApplicationServices alimentaires, produits pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 4
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionAcier inoxydable poli
- Finition du cadreAcier inoxydable poli
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant04XS05051S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageAcier inoxydable poli
- SérieSérie 4
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple