Motion
16AN08228S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI15461321
N° MFR16AN08228S
Prix133.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI15461321
N° MFR16AN08228S
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
Votre prix133.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Rayon pivotant
    5.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Application
    Automobile, chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots manuels, bateaux, chariots plateformes, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    85 , rive A
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    16
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement orange sur âme en aluminium
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    AN - Polyuréthane rond (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
16AN08228S 16 SWL 8X2 UNE BOULE DE PRÉC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif