Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face3 mm
- Taille de la jambe1/4 po | 6.34 mm
- Plaque de montage Taille101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale6.5000 po, 165.09 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.6250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPivot de précision scellé, sans entretien, conforme Rohs, pieds soudés
- ApplicationChariots de ramassage, chariots de remorquage légers, chariots à remorquage, applications agricoles et de ligne de remorquage
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 18
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans entretien
- Matériau de baseNylon
- Code de fixationPlaque supérieure standard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de ramassage légers Chariots Jit Chariots Agv & Tow Line Applications
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge2000 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 18
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementNylon chargé de verre
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon