Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille du boulon3/8 po, 9.52 mm
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face3 mm
- Taille de la jambe1/4 po | 6.34 mm
- Hauteur de montage9.5000 po | 241.30 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1400 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesVoies de roulement traitées thermiquement, conformes à Rohs
- ApplicationSupports mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons ondulés, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes62
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge3500 lb
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série62
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1400 lb
- Dureté des roues102 Rockwell R
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique