Spécifications
Détails
- Code d’harmonisation8517620090
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Bluetooth® 5.2 offre une expérience audio immersive avec des basses profondes, des médiums détaillés et des aigus nets
- Protégez et prolongez votre audition avec des embouts en mousse à mémoire de forme avec un indice de réduction du bruit (IRB) de 25 dB à expansion naturelle
- Faites l’expérience de 8 heures d’autonomie sur une seule charge et de 24 heures avec l’étui de recharge pour la musique continue
- Les écouteurs de conception ergonomique reposent confortablement sur les contours de l’oreille pour une utilisation toute la journée
- L’écran DEL intégré affiche l’état de charge des écouteurs et de l’étui. De plus, l’autonomie de la pile des écouteurs est affichée en temps réel pendant l’utilisation
- Les écouteurs se connectent automatiquement de façon pratique tout en ouvrant le boîtier de charge
- L’interface tactile capacitive intuitive vous permet de tout contrôler directement à travers les écouteurs sans avoir à toucher votre téléphone
- Les microphones antibruit éliminent le bruit de fond pour des appels d’une clarté exceptionnelle dans les environnements bruyants
- Construit pour résister aux chutes de 10-Foot (3 m) et doté de IP67 écouteurs