Motion
70553
Ensemble pliable, taille hexagonale minimale : 0.0938 po, taille hexagonale maximale : 12 mm
N° D’ARTICLE MI15475807
N° MFR70553
Price$56.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble pliable, taille hexagonale minimale : 0.0938 po, taille hexagonale maximale : 12 mm
N° D’ARTICLE MI15475807
N° MFR70553

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16.80 cm, 6.6300 po
  • Taille hexagonale maximale
    1/2 po
  • Taille hexagonale minimale
    1.50 mm
  • Longueur totale
    16.80 cm, 6.6000 po

Details

  • Extrémité sphérique
    Plat
  • Couleur
    Orange
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Type de poignée
    Nylon renforcé
  • Comprend
    70550M, 70550T, Cat. N° 70550
  • Type de mesure
    Pouces/métriques/TORX
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Ensemble pliable

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 31-KEY 70553 , 3 PIÈCES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté