Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- Code d’harmonisation6116100010
- Matériau de la doublureNon doublé
Aperçu
- 21 g Extérieur en PEHP/polyester/acier
- Revêtement de paume en mousse NBR avec finition texturée
- Poignet en tricot élastique avec ourlet
- Plastron renforcé pour le pouce