Motion
2585-22CX
2585-22CX Milwaukee - Trousse de ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 6 po M12 CARBURANT (3/16 po)
N° D’ARTICLE MI15500181
N° MFR2585-22CX
Prix1,105.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2585-22CX Milwaukee - Trousse de ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 6 po M12 CARBURANT (3/16 po)
N° D’ARTICLE MI15500181
N° MFR2585-22CX
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
Prix1,105.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Designed for the professional Body Technician, the MILWAUKEE® M12 FUEL™ 6” Random Orbital Sander—3/16” delivers the power to confidently sand body filler, ultimate control when shaping body panels, and runtime to deliver Up to 3 doors per M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP2.5 Battery Pack when sanding body filler. Le moteur sans balai POWERSTATE et l’intelligence REDLINK PLUS . La 6” Random Orbital a un jet agressif de 3/16” pour offrir un retrait efficace du mastic de carrosserie. La forme ergonomique innovante, le cadran de vitesse et la gâchette à vitesse variable offrent un contrôle ultime de la plage de vitesse de 3,200-12,000 tr/min, offrant une expérience de ponçage en toute confiance. Le système d’isolation de la batterie optimisé sécurise la connexion du bloc-piles, contrôle les vibrations transmises à la batterie et assure l’ajustement. La ponceuse est équipée d’un mécanisme de changement de tampon d’appui sans outil qui améliore la productivité de l’utilisateur. Lorsqu’elle est associée au tampon d’appui Milwaukee® 6” ferme inclus, la combinaison tampon et outil est optimisée pour les vibrations et le taux de retrait préféré du mastic pour carrosserie. Cette ponceuse orbitale aléatoire 6” est couverte par une garantie limitée de 3 ans sur les outils électriques.
  • Comprend
    Tampon d'appui autoagrippant de 1-6 po - Ferme, tampon d'appui PSA de 1-6 po - Ferme, 1-M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ÉLEVÉE TAILLE XC5.0 , 48-11-2450 1-M12™ REDLITHIUM™ ÉLEVÉE OUTPUT™CP2.5 48-11-2425, clé hexagonale, port d'aspiration gauche, M12™ chargeur 48-59-2401, port d'aspiration droit, adaptateur d'aspiration, ponceuse orbitale aléatoire de 6 po 3/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242848508
  • CUP_NON
    045242848508

Aperçu

Description du fabricant
2585-22CX M12 KIT DE PONCEUSE 6IN RO CARBURANT 3/1
  • Lancer orbital aléatoire agressif 3/16” pour l’élimination du mastic pour carrosserie
  • Able To Sand 3 Doors of Body Filler With A Single M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP 2.5 Battery Pack
  • Confort toute la journée
  • Changement du tampon d’appui sans outil
  • Déclencheur à plumes pour un contrôle ultime
  • Cadran à vitesse variable (3,200 à 12,000 tr/min)
  • Plaquettes d’appui à boucles et à crochets et à APS incluses
  • Orifice d’aspiration gauche et droit
  • Adaptateur de port d’aspiration universel