Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa veste MILWAUKEE® M12™ Heated TOUGHSHELL OFFRE LA CHALEUR CONÇUE POUR DURER. Propulsé par la NOUVELLE TECHNOLOGIE HEXON HEAT de Milwaukee, ce blouson RESTE AU CHALEUR PLUS LONGTEMPS, offre le TEMPS DE CHAUFFAGE LE PLUS RAPIDE et offre UNE MEILLEURE COUVERTURE DE LA CHALEUR dans l’ensemble du vêtement. Que ce soit pour faire face au gel des températures extérieures ou pour naviguer dans des espaces avec un minimum de chaleur à l’intérieur, ce blouson s’adapte à son environnement pour fournir une chaleur efficace dans toutes les conditions. 3X isolants supplémentaires combinés à la TECHNOLOGIE HEXON HEAT s’adapte au maximum de la rétention de la chaleur et améliore le confort. La poche secrète pour le passage de la batterie permet de placer la batterie à l’avant ou à l’arrière, augmentant ainsi la polyvalence selon la situation. Avec son tissu durable 100 % polyester extensible et son fini DWR, ce blouson MILWAUKEE® est un incontournable pour vous protéger contre les intempéries. Milwaukee® L’équipement chauffé est développé en collaboration avec les commentaires des utilisateurs de tous les métiers grâce à la recherche continue sur le chantier.
- Comprend1-M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Compact Battery Pack 48-11-2430, 1-M12™ TOP-OFF™ USB-C Travel Charger, 1-M12™ Heated TOUGHSHELL™ Jacket M100-20
- Numéro CUP du fabricant045242824267
- CUP_NON045242824267
Aperçu
- TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
- RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
- Durée de fonctionnement toute la journée : 12 heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haut intensité
- (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et poches
- Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
- Options de contrôle de zone : coffre et dos et/ou poches
- 5 poches au total : 2 poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche extérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
- 3X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
- Tissu 100 % polyester extensible développé à la base pour protéger des conditions difficiles sur le chantier
- Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
- Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
- Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur
- Lavable à la laveuse et à la sécheuse
- Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee