Motion
KLX91102

TEKTON, INC
KLX91102

Jeu de clés hexagonales en L à extrémité sphérique avec support, 13-Piece (0.050 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI15586359
N° MFRKLX91102
Prix48.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX91102

Jeu de clés hexagonales en L à extrémité sphérique avec support, 13-Piece (0.050 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI15586359
N° MFRKLX91102
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
Prix48.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    3/8 po
  • Taille hexagonale minimale
    0.0500 po

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues afin d’augmenter l’effet de levier lorsque cela est important • Deux mesures de contrôle de la tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, pour assurer les normes les plus élevées de précision dimensionnelle et de cohérence • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome vanadium 6150 qui est traité thermiquement à 44–50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassant • Finition résistante à la corrosion – Nous enduire toutes nos clés d’une finition durable au phosphate de manganèse et résistante à la corrosion • Marques transparentes – Marques – Marques transparentes – Les tailles Tekton Les tailles de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    13
  • Type d’ensemble
    Jeu de clés hexagonales en L

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS EN L HEXAGONALES À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE KLX91102 AVEC
  • Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues afin d’accroître l’effet de levier lorsque cela est important
  • Deux mesures de contrôle de la tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale de deux façons, d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre, afin d’assurer les normes les plus élevées en matière de précision dimensionnelle et de cohérence.
  • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome-vanadium 6150 traité thermiquement à 44–50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – Les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé