Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• Bras court pour l’accès – Le bras court de la clé en L vous permet de rester près de la fixation afin que vous puissiez travailler dans des espaces plus restreints et avec un meilleur contrôle • Mise à profit élevée – Nos clés en L sont plus longues en général que les concurrents, offrant un effet de levier accru là où cela compte • Ajustement serré avec les attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie de clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches • Support à accès rapide – Nous avons conçu notre support pour organiser les clés en L vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres hors du chemin • Extrémité à bille 20-Degree – Nos clés mettent en place un angle de bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux attaches tout en maintenant une résistance suffisante • Fini et un indicateur de la grande visibilité de chaque clé avec une grande
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Bras court pour l’accès – Le bras court de la clé en L vous permet de rester près de la fixation afin que vous puissiez travailler dans des espaces plus restreints et avec un meilleur contrôle
- Effet de levier élevé – Nos clés en L ont une longueur globale plus longue que celle des concurrents, offrant un effet de levier accru là où cela compte
- Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
- Support à accès rapide – Nous avons conçu notre support pour organiser les clés en L vers l’avant afin que vous puissiez facilement accéder à chaque outil sans avoir à déplacer les autres
- Extrémité 20-Degree – Nos clés mettent en œuvre un angle d’extrémité à bille raide, ce qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
- Marquages et finition – Chaque clé est marquée d’un indicateur de grande taille qui ne s’use pas et d’un revêtement phosphate de manganèse qui est très résistant à la corrosion