Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Fait partie du système d’organisation de l’empilage L-BOXX – Ce module s’intègre facilement à tous les autres composants de la famille de produits L-BOXX • Bacs modulaires – Les bacs de rangement peuvent être disposés dans une variété de configurations • Gardez les petites pièces en sécurité – Le couvercle empêche le contenu de tomber de leur bac de rangement lors du retrait et du transport du tiroir • Construction durable – Les bacs de rangement sont en polystyrène, qui résiste à la plupart des produits chimiques corrosifs • Étiquette à écrire – Étiquette en vinyle résistante aux intempéries peut être gravée avec un crayon, un stylo et des marqueurs à pointe de feutre
- MatérielABS
Aperçu
- Fait partie du système d’organisation d’empilage L-BOXX – Ce module s’intègre facilement à tous les autres composants de la famille de produits L-BOXX
- Bacs modulaires – Les bacs de rangement peuvent être disposés dans une variété de configurations
- Garder les petites pièces en sécurité – Le couvercle empêche le contenu de tomber de leur bac de rangement lors du retrait et du transport du tiroir
- Construction durable – Les bacs de rangement sont faits de polystyrène, qui résiste à la plupart des produits chimiques corrosifs
- Étiquette d’écriture – L’étiquette en vinyle résistante aux intempéries peut être écrite avec un crayon, un stylo et des marqueurs à pointe feutrée