Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Fait partie du système d’organisation d’empilage L-BOXX — Ce module s’intègre facilement à tous les autres composants de la gamme de produits L-BOXX • Tiroir à accès rapide – Accédez au contenu du tiroir sans démonter votre pile d’organisation • Espace utilisable maximisé – L’intérieur du tiroir est ouvert pour permettre une variété d’utilisations • Connexion de verrouillage sécurisée – Appuyez sur les deux poignées latérales et soulevez pour retirer le support d’une pile • Étiquette à écrire – Étiquette en vinyle résistante aux intempéries peut être imprimée avec un crayon, un stylo et des marqueurs à pointe en feutre
- MatérielABS
Aperçu
- Fait partie du système d’organisation d’empilage L-BOXX — Ce module s’intègre facilement à tous les autres composants de la gamme de produits L-BOXX
- Tiroir à accès rapide – Accédez au contenu du tiroir sans démonter votre pile d’organisation
- Espace utilisable maximisé – L’intérieur du tiroir est ouvert pour permettre une variété d’utilisations
- Connexion du loquet sécuritaire – Appuyez sur les deux poignées latérales et soulevez-les pour retirer le support d’une pile
- Étiquette d’écriture – L’étiquette en vinyle résistante aux intempéries peut être écrite avec un crayon, un stylo et des marqueurs à pointe feutrée