Motion
OST03140

TEKTON, INC
OST03140

Ensemble de rangement de 2-Rail, prise de 1/4 po, rouge (40 outils)
N° D’ARTICLE MI15586589
N° MFROST03140
Prix50.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OST03140

Ensemble de rangement de 2-Rail, prise de 1/4 po, rouge (40 outils)
N° D’ARTICLE MI15586589
N° MFROST03140
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
Prix50.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    5

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À 2-RAIL PRISE DE OST03140 1/4 PO
  • Twist-to-Lock – Placez les douilles sur les pinces pour les ranger sans serrer, ou tournez-les dans le sens des aiguilles d’une montre sur les pinces pour les verrouiller en place
  • Verrouillage dans le plateau – Verrouillez le rail dans un plateau avec la fente en forme de serrure et relâchez-le en appuyant sur le bouton à côté du loquet en forme de serrure et en faisant glisser le rail vers l’extérieur
  • Construction rigide en ABS et en nylon – Nos rails et plateaux sont moulés à partir de polymère ABS solide, et les clips sont fabriqués à partir de polymère nylon durable
  • Organisateur de douilles universel – Les rails peuvent contenir des douilles à prise de 1/4 po et des douilles à embouts; la capacité du rail peut varier en fonction du diamètre des douilles individuelles
  • Fabriqué aux États-Unis