Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.6000 po
Aperçu
- Idéal pour les applications de précision – atteindre et dépasser les obstacles pour gratter ou tirer
- Pointe émoussée pour les travaux délicats – La pointe arrondie a un diamètre de 0.040 pouces (environ la taille d’un stylo à bille) qui réduit le risque d’endommager les pièces souples ou fragiles
- Résiste à la torsion – Deux « ailettes » à la base de la tige l’aident à résister à la torsion ou au retrait de la poignée
- Poignée polyvalente – La poignée carrée classique est longue et mince avec des côtés profilés pour une polyvalence et une maniabilité globales
- Fabriqué au Michigan – La gamme de pics, de crochets et de mini leviers de Tekton est entièrement fabriquée dans le Michigan avec uniquement des matériaux provenant des États-Unis