Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille maximale14 mm
- Taille min.4 mm
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
- Nombre de pièces13
Aperçu
- Géométrie précise de l’embout – L’embout de l’embout est usiné selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
- Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
- Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
- Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
- Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
- Rail de support – Les clips à verrouillage par rotation sur le rail maintiennent les douilles fermement et peuvent être repositionnés n’importe où le long du rail