Spécifications
Dimensions
- Angle de tête45 °
Détails
- Finition/revêtementChrome
Aperçu
- Décalage 45-Degree – Les extrémités de la boîte sont décalées de 45 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
- Extrémité carrée 12-Point – Convient à plusieurs types d’attaches, y compris à 6 points, 12 points et carrées
- Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés appliquent une force sur les côtés plats de la fixation plutôt que sur ses coins
- Marquages estampés transparents – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide
- Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
- Organisateur de clés modulaires – Connectez les pièces individuelles de l’organisateur pour créer un système d’organisation de clés personnalisé