Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
- Taille maximale1 po
- Taille min.5/16 po
Détails
- Finition/revêtementNickel sans électrolyte
- Nombre de pièces13
Aperçu
- Conception allégée – Nous avons optimisé nos clés à pied-de-biche pour l’accès et la résistance en utilisant l’acier uniquement là où cela compte et en éliminant l’excès
- Dépasse les normes de performance – Les clés à pied-de-biche Tekton à prise de 3/8 po dépassent largement les exigences de résistance ASME B1074.100-2020 pour un couple de preuve minimum
- Fini satiné – Nos clés à pied-de-biche sont fabriquées en acier au chrome-molybdène 4140 , traité thermiquement à 50-54 HRC et sablé par projection abrasive pour une finition finement texturée
- Placage nickel sans électrode – Notre processus de placage assure une finition uniforme et résistante à la corrosion sur toute la surface de la clé pied-de-biche
- Marquages clairs – Les tailles de clé sont gravées au laser sur la surface supérieure de chaque outil avec un grand marquage permanent facile à lire