Motion
WRB96201

TEKTON, INC
WRB96201

Ensemble de clés à cliquet à 12-Point à tête longue Flex avec support, 7-Piece (6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI15587289
N° MFRWRB96201
Prix422.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRB96201

Ensemble de clés à cliquet à 12-Point à tête longue Flex avec support, 7-Piece (6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI15587289
N° MFRWRB96201
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
Prix422.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome satiné

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE LONGUE WRB96201 12-POINT
  • Tête flexible 180-Degree – La tête flexible balaye en douceur à 180 degrés sans aucune position définie
  • Longue longueur – La longue poutre offre une portée étendue dans les endroits étroits et un levier accru pour tourner les fixations robustes
  • Extrémité carrée 12-Point – La clé à cliquet à 72 dents à extrémité carrée nécessite une arche pivotante fonctionnelle de seulement 5 degrés et convient à plusieurs types de fixations, y compris à 6 pointes, 12 pointes et carrées
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé en permanence des deux côtés de chaque clé à cliquet pour une identification rapide
  • Fini chromé satiné lisse – Chaque clé est sablée à l’abrasif pour créer un fini finement texturé, puis plaquée avec un procédé chromé trivalent