Motion
LM33571
Moteur à usage général - 3600 tr/min, 3000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Cadre 184TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI15633734
N° MFRLM33571
Prix1,734.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3600 tr/min, 3000 tr/min, 3 ph, 230/460 V, Cadre 184TC , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60
N° D’ARTICLE MI15633734
N° MFRLM33571
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
Prix1,734.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    104.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min, 3600 tr/min
  • CUP_NON
    691720044445
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
LM33571 5HP 3600RPM 184TC TEFC 230/460V
  • Cote d’onduleur ; Plaqué nominatif pour un fonctionnement à 50 Hz
  • Systèmes d’isolation de classe B, châssis de classe F 140 et plus
  • Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie
  • Aluminium
  • Homologué UL et certifié CSA