Spécifications
Détails
- Type de produitTondeuses à fil
Aperçu
- Le moteur sans balai POWERSTATE fournit 1.76 HP, plus de puissance que le moteur à essence 31cc
- La conception légère et équilibrée réduit la fatigue
- Entièrement compatible avec les solutions 275+ Milwaukee® M18™
- Atteigne le plein régime en moins d’une seconde, ce qui augmente la productivité et le contrôle
- Gâchette à vitesse variable et sélection de vitesse en 3 modes pour un contrôle accru
- RPM : 0-4,600 / 0-5,400 / 0-6,200
- Optimisé pour une utilisation avec les batteries REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0
- Système de refroidissement à air avancé pour soutenir les applications exigeantes plus longtemps
- Construction robuste pour résister à l’utilisation quotidienne par les paysagistes professionnels
- Poignée à anse réglable pour un équilibre et une ergonomie optimisés pour toutes les applications et toutes les hauteurs d’utilisateur
- Coupe réglable : 14” – 16”
- Diamètre de la tubulure : 0.080” / 0.095”
- Milwaukee® La tête de coupe à chargement facile peut contenir jusqu’à 25’ lignes et peut être chargée en moins de 30 secondes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.