Motion
TT2X-C-008-007-009

ZERO MAX
TT2X-C-008-007-009

Embrayage mécanique - 2.5000 po, 63.50 mm DE
N° D’ARTICLE MI15808072
N° MFRTT2X-C-008-007-009
Prix798.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
TT2X-C-008-007-009

Embrayage mécanique - 2.5000 po, 63.50 mm DE
N° D’ARTICLE MI15808072
N° MFRTT2X-C-008-007-009
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
Prix798.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.9500 po, 74.93 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3750 po, 10 mm
  • Alésage minimum
    0.3750 po;10 mm
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Diamètre total
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Longueur totale
    2.9500 po, 74.93 mm
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Plage de couple
    18 à 350, 2.0 à 39.5 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TT2X-C-008-007-009 MODE DE PAIEMENT TORQ