Motion
8D30X100Y
Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 3 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844287
N° MFR8D30X100Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau d’incendie jaune à double gaine, 3 po x 100 pi, non couplé
N° D’ARTICLE MI15844287
N° MFR8D30X100Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Application
    Incendie, attaque, industriel, pétrochimique
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Jaune
  • Type de couplage
    Non couplé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
8D30X100Y 3 X100 JAUNE DÉCOUVERT
  • 8D™ est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1960
  • Il est conçu pour être utilisé comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriqué à une pression d’essai de service de 400 psi (2758 kPa) pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie.
  • Tuyau doublé de caoutchouc EPDM à double gaine fait de fil de polyester 100 % haute résistance à la traction.
  • Traitement de protection Dura-Cote .
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et est très résistant à l’ozone et à l’oxydation.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.