Motion
8D30X100R25I

Snap-Tite Hose
8D30X100R25I

Tuyau d'incendie à double gaine rouge de 3 po x 100 pi avec raccords en aluminium NPSH/IPT de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844294
N° MFR8D30X100R25I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Snap-Tite Hose
8D30X100R25I

Tuyau d'incendie à double gaine rouge de 3 po x 100 pi avec raccords en aluminium NPSH/IPT de 2 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844294
N° MFR8D30X100R25I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Application
    Incendie, attaque, industriel, pétrochimique
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Revêtement
    Dura-Cote .
  • Couleur
    Rouge
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NPSH/IPT 2.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Veste double en polyester
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
8D30X100R25I 3 X100 ROUGE
  • 8D™ est un tuyau à double gaine de qualité municipale avec une doublure légère en caoutchouc EPDM qui répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1960
  • Il est conçu pour être utilisé comme tuyau de conduite d’attaque et est fabriqué à une pression d’essai de service de 400 psi (2758 kPa) pour relever facilement tous les défis des terrains d’incendie.
  • Tuyau doublé de caoutchouc EPDM à double gaine fait de fil de polyester 100 % haute résistance à la traction.
  • Traitement de protection Dura-Cote .
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et est très résistant à l’ozone et à l’oxydation.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.