Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Poids19 lb
Détails
- ApplicationIndustriel, flexible d’usine, lavage, incendie en usine, pétrochimie
- Pression d’éclatement750 psi
- RevêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Type de couplageRaccords de cosses en laiton NPSH/IPT 2.5 po
- Matériau de recouvrement de tuyauVeste simple en polyester
- Type de tuyauTuyau d’incendie
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Le modèle 5P™ ultra-robuste est un excellent outil de performance : robuste, flexible et parfaitement adapté à toutes les applications de lutte contre les incendies à l’extérieur et à l’intérieur
- Il offre une pression moyenne et une performance haut de gamme à un prix avantageux
- Le 5P™ est un tuyau à gaine simple en polyester avec une doublure en caoutchouc robuste Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) qui peut gérer la plupart des fluides, y compris certains produits pétrochimiques
- Il offre une pression de fonctionnement maximale de 250 psi (1723 kPa) et peut être amélioré avec le traitement Dura-Cote .
- Boyau doublé de caoutchouc EPDM, polyester et gaine unique.
- Traitement de protection Dura-Cote .
- Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40°F (-40°C) et résiste à l’ozone et à l’oxydation.
- Disponible avec des raccords en aluminium ou en laiton.
- Conçu pour les applications suivantes : usage industriel général et de construction; tuyau de décharge; protection contre les incendies en usine; lavage et entretien.