Motion
LD20X100R15I

Snap-Tite Hose
LD20X100R15I

Tuyau d'incendie recouvert de caoutchouc rouge de 2 po x 100 pi avec raccords NPSH/IPT en aluminium de 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844412
N° MFRLD20X100R15I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Snap-Tite Hose
LD20X100R15I

Tuyau d'incendie recouvert de caoutchouc rouge de 2 po x 100 pi avec raccords NPSH/IPT en aluminium de 1 1/2 po
N° D’ARTICLE MI15844412
N° MFRLD20X100R15I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Poids
    30.5 lb

Détails

  • Application
    Industriel, tuyau à taille haute, incendie, attaque, refoulement d’eau, lavage, Klean
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Revêtement
    Caoutchouc nitrile
  • Couleur
    Rouge
  • Type de couplage
    Raccords en aluminium NPSH/IPT 1.5 po
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de tuyau
    Tuyau d’incendie
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
LD20X100R15I 2 X100 ROUGE
  • LD™ est un tuyau d’incendie en caoutchouc nitrile extrudé de première qualité
  • Il s’agit d’un tuyau léger, à haut débit, facile à enrouler, qui ne plie pas et qui résiste également à l’abrasion, aux produits chimiques et aux intempéries causées par l’ozone
  • Flexible d'incendie en caoutchouc nitrile extrudé à travers le tissage
  • Le renfort a des fibres circulaires tissées, en sergé et en nylon.
  • Très résistant à la chaleur conductrice et à la chaleur rayonnante.
  • Le tuyau reste flexible à des températures aussi basses que -40ºF (-40ºC) et résiste à l’ozone, à l’oxydation et à la plupart des produits chimiques et pétrochimiques.
  • Sans entretien, aucun séchage requis et facile à nettoyer.
  • Léger et résistant aux pliures à basse pression, ce tuyau est supérieur pour la lutte contre les incendies à taille haute.
  • Fabriqué conformément à la norme NFPA 1960 , dernière édition de notre système d9001:2015 ’assurance qualité certifié ISO.