Aperçu
- Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
- Puits de douille pleine longueur – Non seulement la douille est-elle profonde, mais le puits intérieur s’étend également loin dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
- Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
- Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
- Alliages d’acier à haute performance – Les douilles de cet ensemble sont fabriquées à partir de chrome-molybdène 4140 (Cr-Mo) et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion