Motion
WRB35316

TEKTON, INC
WRB35316

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 29-Piece (5/16 - 2 in.)
N° D’ARTICLE MI15846436
N° MFRWRB35316
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRB35316

1/2 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Rails and Tray, 29-Piece (5/16 - 2 in.)
N° D’ARTICLE MI15846436
N° MFRWRB35316
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
Prix54.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FIXE/FLEXIBLE DE WRB35316 5/8 PO DE LONG
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée de deux façons sur chaque douille, à la fois comme marquage au laser à haute visibilité et comme marquage estampillé permanent
  • Puits de douille pleine longueur – Non seulement la douille est-elle profonde, mais le puits intérieur s’étend également loin dans la douille, ce qui permet un meilleur engagement de la fixation dans un plus grand nombre de situations
  • Fonctionne avec les enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés empêchent l’arrondissement de la fixation en appliquant une force sur les côtés plats de la fixation, plutôt que sur ses coins
  • Alliages d’acier haute performance – Les douilles de cet ensemble sont fabriquées à partir de 50BV30 chrome-vanadium (Cr-V) ou de 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo), selon la taille, et ont un revêtement de phosphate de manganèse résistant à la corrosion