Motion
48-73-8762

MILWAUKEE TOOL
48-73-8762

48-73-8762 - Gants trempés en nitrile haute dextérité Milwaukee antivibrations, niveau de coupure 4 - G
N° D’ARTICLE MI15851926
N° MFR48-73-8762
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-73-8762

48-73-8762 - Gants trempés en nitrile haute dextérité Milwaukee antivibrations, niveau de coupure 4 - G
N° D’ARTICLE MI15851926
N° MFR48-73-8762
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
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Description
    Les gants trempés en nitrile haute dextérité MILWAUKEE® ANSI/ISEA 105-2016 , antivibrations, niveau 4 , protègent les mains des utilisateurs contre les vibrations nocives lors de l’utilisation d’outils électriques. Ces gants antivibrations offrent aux utilisateurs la meilleure réduction des vibrations de toute la main tout en maintenant la dextérité et le confort. Le matériau de calibre 18 offre une mobilité totale de la main lorsque vous travaillez avec de petites pièces de fixation. Le trempage en nitrile durable garantit que ces gants résistent aux conditions de chantier abusives. Les gants sont également dotés d’un revêtement en nitrile renforcé entre le pouce et l’index pour une durabilité accrue aux points d’usure élevés. Milwaukee® Les bouts des doigts SMARTSWIPE™ vous offrent un accès complet à vos appareils à écran tactile sans retirer les gants. Tous les gants Milwaukee® sont dotés d'un bracelet à code de couleur pour une identification facile au niveau de la coupe.

Aperçu

Description du fabricant
48-73-8762 NITRILE ANTIVIBRATIONS A4
  • Meilleure réduction de vibration complète de la main
  • Calibre 18 - Mobilité totale
  • Trempette longue durée en nitrile
  • ANSI/ISEA 105-2016 Niveau de coupe 4
  • ISO 10819 TRM=0.67, TRH= 0.52
  • EN388 - 4X42D
  • Revêtement en nitrile renforcé entre le bourdonnement et l’index
  • Bouts de doigts compatibles avec les écrans tactiles SMARTSWIPE
  • Protection des jointures en TPR
  • Conception de gants perméables à l’air