Motion
7100359468

3M
7100359468

Disque de conditionnement – 5 po de diamètre, 0.8750 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui non tissé, grain 120
N° D’ARTICLE MI15876649
N° MFR7100359468
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100359468

Disque de conditionnement – 5 po de diamètre, 0.8750 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui non tissé, grain 120
N° D’ARTICLE MI15876649
N° MFR7100359468
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Coins de mélange, mélange, ébavurage des bords, ébavurage, chanfreinage des bords, finition, ébavurage léger, meulage léger, préparation du métal avant la peinture, raffinage des rayures, raffinage, préparation de surface pour la peinture, préparation de surface, mélange de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100359468
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage à haute teneur en nickel, acier doux, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
61500410990 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • ASSEZ ROBUSTE POUR UNE UTILISATION ROBUSTE : Conçu pour les applications à haute pression, telles que le meulage, l’ébavurage, le bris des bords, le mélange et le raffinage
  • HAUTE PERFORMANCE : Le grade XXCRS dure 2X plus longtemps sur l’acier doux par rapport aux abrasifs non tissés de première qualité concurrents (basés sur des essais internes de 3M ), tout en offrant une durabilité des bords et une rétention de la forme pendant l’usure des bords
  • OPTIMISATION DU PROCESSUS : Grade XXCRS (60+) sur les procédés en acier doux 3X pièces de plus que les abrasifs non tissés de qualité supérieure concurrents (selon 3M tests internes)
  • LA DIFFÉRENCE SCOTCH-BRITE : Les fibres et les particules abrasives tranchantes sont liées ensemble pour former une structure ouverte et tridimensionnelle qui permet à l’abrasif frais d’être exposé au fur et à mesure que le disque s’use, ce qui prolonge la durée de vie et aide à offrir des performances constantes
  • DEUX TECHNOLOGIES INNOVANTES EN UN DISQUE : les fibres non tissées Scotch-Brite™ s’associent au grain en forme de précision 3M pour offrir une performance améliorée par rapport aux disques de conditionnement de surface traditionnels
  • FONCTIONNE SUR UNE GAMME DE MÉTAUX : Conçu pour être utilisé sur l’aluminium, l’acier doux, l’alliage de nickel, l’acier doux et le cuivre
  • FIXATION RAPIDE ET FACILE : L’endos à boucles et à crochets facilite la fixation, le retrait et la réinstallation du disque; ces disques sont également disponibles avec une option de trou central compatible avec un écrou de retenue ou un système de fixation de poteau central pour un centrage précis
  • OFFERT DANS UNE GAMME DE GRADES : Choisissez parmi MED (150+), CRS (120+), XCRS (80+) et XXCRS (60+)