Spécifications
Dimensions
- Hauteur23.0000 po
- Longueur28.0000 po
- Poids39.00 lb
- Largeur28.0000 po
Détails
- Comprend(1) tête de générateur d’aspiration PowerQUAD 55-Gallon avec entrée d’aspiration 1.5” , (1) robinet d’arrêt d’alimentation d’air avec FNPT 1/2 po, (1) filtre coalescent à cage métallique 20/30/55 gal, (1) tuyau d’aspiration pour service standard de 1-1/2 po x 10 pi, (1) lance en acier de 4 pi avec outil à plancher en aluminium de 12 po de largeur, (1) outil à treillis métallique de 24 po
Aperçu
- Efficacité énergétique et puissance : Consommez jusqu’à 70 % moins d’air comprimé tout en offrant une aspiration sous vide inégalée et des économies de coûts d’exploitation substantielles.
- Réduction avancée du bruit : Fonctionnement ultra silencieux à 88 dBA ou moins -- 10–15 dB plus silencieux que les aspirateurs traditionnels.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois ensembles de buses d’injecteur à code de couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Performance personnalisable : Personnalisez la performance avec trois jeux de buses à code couleur faciles à changer pour personnaliser le niveau d’économies d’air comprimé et d’aspiration.
- Conception exclusive : Le moteur robuste en aluminium moulé sous pression et générateur d’aspiration est doté d’une conception unique à deux étages et à plusieurs venturis conçue pour offrir une performance supérieure.
- Polyvalent : équipé d'un dispositif d'arrêt liquide -- adapté aux applications humides et sèches.
- Compatible : rétrocompatible avec tous les composants d’aspiration pneumatique Guardair existants, y compris les tambours, les couvercles, les accessoires et les accessoires.