Motion
XCP4-16X250RL

CONTINENTAL
XCP4-16X250RL

XCP4-16X250RL
N° D’ARTICLE MI16057927
N° MFRXCP4-16X250RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
XCP4-16X250RL

XCP4-16X250RL
N° D’ARTICLE MI16057927
N° MFRXCP4-16X250RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renforcement
    2 couches, tressées, fil d’acier
  • Matériau du tube
    Nitrile (NBR)
  • Pression de service
    4060 psi

Aperçu

Description du fabricant
XCP4-16X250RL BOBINE SAE 100R19 1 PO
  • Couverture pour une durée de vie prolongée de .
  • Pression nominale constante
  • 4:1 Facteur de sécurité
  • Certifié par la Garde côtière américaine
  • Conforme à la norme ISO 18752