Motion
1LE23213AB116EA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23213AB116EA3

Moteur Severe Duty - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TC , boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI16060022
N° MFR1LE23213AB116EA3
Prix10,127.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23213AB116EA3

Moteur Severe Duty - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324TC , boîtier entièrement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI16060022
N° MFR1LE23213AB116EA3
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
Prix10,127.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    324TC
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1LE23213AB116EA3 MOT 3F SD100 324TC B/C