Motion
SPM4314TS
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364TS , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI16063912
N° MFRSPM4314TS
Prix22,035.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Super Premium SP4 Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 364TS , enceinte TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, Inverter Duty
N° D’ARTICLE MI16063912
N° MFRSPM4314TS
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
Prix22,035.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Taille du cadre
    364TS
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    65BC03J30X
  • Dimension C de la longueur totale
    31.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    965 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de condition de service
    Inverseur en service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    140 / 70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM4314TS 60HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ,