Motion
23222 CC/W64H

SKF
23222 CC/W64H

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716076
N° MFR23222 CC/W64H
Prix2,677.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23222 CC/W64H

Roulement à rouleaux sphériques – DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 69.80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716076
N° MFR23222 CC/W64H
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
Prix2,677.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    69.80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23222 CC/W64H SPH RLR BRG