Motion
PSM 162220  A51

SKF
PSM 162220 A51

Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, DE de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716591
N° MFRPSM 162220 A51
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PSM 162220 A51

Roulement sphérique lisse - Alésage de 16 mm, DE de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI18716591
N° MFRPSM 162220 A51
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
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.024 kg | 0.847 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Mouvements linéaires, oscillant, rotatif
  • Matériau de la bille
    Bronze fritté
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze fritté
  • Matériau de la doublure
    Bronze fritté
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 90 °C, 14 à 194 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Bronze fritté
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Type de roulement
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
PSM 162220 A51 SPHÉRIQUE SIMPLE BRG