Aperçu
- La veste chauffante est légère et constitue la couche de base parfaite à porter sous n’importe quelle veste sans restreindre les mouvements
- Une coquille souple extérieure durable et résistante aux intempéries offre un confort ultime pour un port prolongé avec quatre poches au total et un cordon de serrage à la taille pour garder la chaleur à l’intérieur
- Quatre panneaux chauffants intégrés à gauche et à droite de la poitrine, au haut du dos et au bas du dos conçus pour garder votre tronc au chaud
- La batterie compacte a une conception mince et une grande capacité
- La veste offre trois réglages de chaleur : élevée avec 4 heures de fonctionnement, moyenne avec 6 heures et basse avec 12 heures, le tout réglable d’une simple pression sur un bouton
- La pile rechargeable s’insère facilement dans la veste sans causer de restrictions et permet une utilisation toute la journée
- Lavable à la machine, lire toutes les instructions d’entretien avant de laver