Motion
BSBA E311 FSHLC

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E311 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 3-11/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041395
N° MFRBSBA E311 FSHLC
Prix7,637.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOWMAN SPLIT BEARINGS
BSBA E311 FSHLC

Unité de roulement à cartouche cylindrique à rouleaux divisés - série BSBA Heavy Load Duty, 3-11/16 po de diamètre, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI19041395
N° MFRBSBA E311 FSHLC
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
Prix7,637.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    231.78 mm
  • Largeur totale
    154 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique axiale
    130 kN
  • Matériau de la cage de roulement
    PA11
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Charge lourde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Piédestal fendu 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    1820 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    32°F à 212 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    371 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    544 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    PED7
  • Palier fendu de rechange seulement
    BSBA E311 F
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Série
    BSBA pour service intensif
  • Type de roulement fendu
    Rouleau cylindrique fendu

Aperçu

Description du fabricant
BSBA E311 FSHLC PETIT ROULEMENT FENDU