Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min4 tr/min
- Couple de sortie maximal2860 po/lb;323.1 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal400:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio400:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.114 hp
- Puissance nominale en service normal2.114 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ826-400-H11-56-16
- Puissance d’entrée maximale0.353 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.2 hp;0.149 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2860 po-lb;323.1 Nm