Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po, 50.80 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min1 tr/min
- Couple de sortie maximal12389 po/lb;1399.77 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio1200:1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids178 lb, 80.74 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.665 hp
- Puissance nominale en service normal0.665 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ842-1200-H11-56-32
- Puissance d’entrée maximale0.665 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.295 hp;0.22 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)12389 po-lb;1399.77 Nm