Motion
GRF24001567.23

GROVE GEAR
GRF24001567.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19050577
N° MFRGRF24001567.23
Prix3,668.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF24001567.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19050577
N° MFRGRF24001567.23
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
Prix3,668.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ824-30-HL-140-23
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRF24001567.23 GR-FHMQ824-30-HL-140-23