Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Taille du réducteur du fabricant821
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids37 lb, 16.783 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-VLM821-50-RD-56
- StyleC-Face Quill