Motion
GRT24207096.00

GROVE GEAR
GRT24207096.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052387
N° MFRGRT24207096.00
Prix4,006.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRT24207096.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19052387
N° MFRGRT24207096.00
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
Prix4,006.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    5.83 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1392 po/lb;157.3 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    66 lb, 29.937 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.222 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.222 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DTMQ824-300-R1-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.222 hp
  • Type de montage
    Base horizontale, verso
  • Sortie
    0.128 hp;0.095 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    1392 po-lb;157.3 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRT24207096.00 GR-DTMQ824-300-R1-56