Motion
SHB12806

TEKTON, INC
SHB12806

Douille hexagonale 1/4 po x 4 mm
N° D’ARTICLE MI19070292
N° MFRSHB12806
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB12806

Douille hexagonale 1/4 po x 4 mm
N° D’ARTICLE MI19070292
N° MFRSHB12806
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
Prix10.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SHB12806 3/8 PO X 1/4 PO DE LONG
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations