Aperçu
- La conception de la poignée à bille offre un couple exceptionnel et un confort qui dure toute la journée pour les électriciens professionnels et les travailleurs de la construction lors de tâches de fixation répétitives
- Compatible avec la plupart des 1/4-Inch embouts hexagonaux de plus de 1.5 pouces, y compris les embouts à percussion, les embouts électriques et les embouts spécialisés, éliminant ainsi le besoin de plusieurs poignées de tournevis
- Le mécanisme de collier Fastbit permet un changement rapide de mèche en tirant simplement le collier vers le bas; aucun outil nécessaire pour des transitions rapides entre différents types de fixations
- Le système de verrouillage à roulement à billes fixe automatiquement les mèches sans manipulation du collier tout en offrant un dégagement facile en cas de besoin
- Tige amovible à double extrémité avec pointes cruciformes no 2 et pointes fendues de 6 mm