Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Empêche le durcissement ou le ramollissement des joints d’étanchéité • Protège contre la rouille ou la corrosion • Offre une excellente lubrification • Compatible avec tous les composants en caoutchouc du système de freinage et d’autres liquides
- Type de produitMoteur et huile moteur
Aperçu
- Empêche le durcissement ou le ramollissement des joints
- Protège contre la rouille ou la corrosion
- Offre un excellent pouvoir lubrifiant
- Compatible avec tous les composants en caoutchouc du système de freinage et autres liquides